Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC076600105
Cod. Produttore
076600105
Cod. EAN
8054684008670

Informazioni di prodotto

  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: grigio RAL 7040
  • Apertura porta: 90° superiore
  • Serratura: tipo cremonese
  • Protezione: IP43 CEI EN 60529
  • Resistenza urti: IK10 CEI EN 62262
  • Zanche in acciaio zincato
  • Serie: TPV/60-WL
Descrizione del produttore: Materiale: porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Porta incernierata con apertura superiore 90° completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave cfr.Y21. Labirinto di aerazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivate a murare o tassellabile. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/…-SCM/…da ordinarsi separatamente.

colore

Grigio

larghezza

486 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

636 mm

profondità

30 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

DKC

TPV/60-WL SPORTELLO X NICCHIE