› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

TPV/43/Q7 SPORTELLO X NICCHIE

DKC
Cod. Rexel DKC076430107
Cod. Produttore 076430107
Cod. EAN 8054684008618

Informazioni principali

  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: grigio RAL 7040
  • Apertura porta: 90° superiore
  • Serratura: tipo cremonese
  • Grado protezione: IP43
  • Resistenza urti: IK10
  • Zanche acciaio zincato
  • Serie: TPV/43/Q7

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Materiale: porta e telaio stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Porta incernierata con apertura superiore 90° completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave cfr.Y21. Labirinto di aerazione sul perimetro della porta. Completi di zanche in acciaio zincato e passivate a murare o tassellabile. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni WL = senza serratura. Predisposizione per applicazione serratura serie SCS86/…-SCM/…da ordinarsi separatamente.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

390 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

530 mm

profondità

28 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Non trattato

TPV/43/Q7 SPORTELLO X NICCHIE