› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)

TPT SCNI B Tappo terminale per canale cornice TCN MARRONE

Cod. Rexel BOB03603
Cod. Produttore B03603
Cod. EAN 8015892567458

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica autoestinguente
  • Colore: Marrone RAL 8014
  • Protezione: IP40
  • Resistenza impatti: IK07 (EN 62262)
  • Dimensioni: 68,5 x 22,5 mm
  • Fissaggio: Laterale, destro e sinistro
  • Conformità: RoHS senza eccezioni
  • Serie: TCN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo terminale di chiusura laterale per scatola porta apparecchi universali (codici SCNI 4-3 e SCNI 6) linea TCN. Realizzato in materiale plastico autoestinguente di colore marrone RAL 8014, garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Fissabile su entrambi i lati, destro e sinistro, grazie alla sua forma simmetrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Marrone

Tipologia

Sinistra/destra

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

68 mm

numero RAL

8014

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TCN

TPT SCNI B Tappo terminale per canale cornice TCN MARRONE