› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)

TPT SCN AP W Tappo terminale per canale cornice TCN BIANCO

Cod. Rexel BOB04293
Cod. Produttore B04293
Cod. EAN 8015892601145

Informazioni principali

TPT SCN AP W TAPPO TERM. SCAT. AUTOP.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo terminale per scatole autoportanti Pepita TCN bianco TPT SCN AP W

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Sinistra/destra

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

68 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TCN

TPT SCN AP W Tappo terminale per canale cornice TCN BIANCO