› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)

TPRA W Terminale passaggio muro per canale TBA-Art BIANCO

Cod. Rexel BOB04059
Cod. Produttore B04059
Cod. EAN 8015892040593

Informazioni principali

Terminale passaggio muro per canale TBA-Art bianco TPRA W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale progettato per il passaggio a muro di canali porta apparecchi e porta cavi installazioni a battiscopa o cornice a 5 scomparti della linea TBA-Art. Il colore bianco RAL 9001, garantisce un’estetica uniforme nell’impianto. Realizzato in ABS, non propagante fiamma, la forma simmetrica consente un’installazione su entrambi i lati, per maggiore versatilità.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

127 mm

senza alogeni

profondità

28 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TBA

TPRA W Terminale passaggio muro per canale TBA-Art BIANCO