›

TP9 PRO VIDEOCITOFONO 2 FILI CON NF

Cod. Rexel HIK318500264
Cod. Produttore 318500264
Cod. EAN 6941545640570

Informazioni principali

  • Risoluzione 4K UHD 3840x2160
  • Display touch 8" 1280x800
  • Installazione 2 fili, compatibile 4 fili
  • Protezione IP impermeabile
  • Rilevazione movimento intelligente
  • Wi-Fi dual band 6 (2.4/5 GHz)
  • Storage microSD fino a 512 GB
  • Serie TP9 Pro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TP9 Pro è un videocitofono 2 fili di alta tecnologia che unisce funzionalità avanzate e design elegante per garantire sicurezza e comodità alla tua abitazione. Dotato di una risoluzione 4K UHD, offre immagini nitide e dettagliate, visibili su un ampio display touch da 8 pollici, con visione notturna a colori e bianco e nero per un controllo costante anche in condizioni di scarsa illuminazione. La struttura in metallo resistente e impermeabile assicura durata e affidabilità anche in ambienti esterni difficili. Il sistema supporta l'apertura della porta tramite tecnologia NFC con smartphone o badge RFID, oltre a sblocchi tramite app, tastiera e codici QR, offrendo molteplici modalità di accesso sicure e rapide. La rilevazione intelligente di movimento umano con notifiche istantanee e la possibilità di comunicazione bidirezionale rendono il TP9 Pro un dispositivo completo per la gestione della sicurezza domestica. Compatibile con Wi-Fi dual band 6, consente una connessione stabile e veloce anche in abitazioni ampie. Lo storage locale fino a 512 GB su microSD o cloud crittografato garantisce la conservazione sicura dei video. Il design moderno e raffinato, con finiture in metallo e vetro, si integra armoniosamente in ogni contesto abitativo, offrendo un prodotto funzionale, durevole e di alta qualità.
TP9 PRO VIDEOCITOFONO 2 FILI CON NF