Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2204241309
Cod. Produttore
2204241309
Cod. EAN
8016535157715

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per l’illuminazione LED, garantendo efficienza e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con tecnologie di ultima generazione
  • Design raffinato che facilita l’integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo
  • Illuminazione di alta qualità e durata
  • Conformità alle normative ambientali

Documentazione tecnica

TORTUGA 0424 30W 4K CLD-E BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: TORTUGA 0424 30W 4K CLD-E BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

95 mm

diametro esterno

400 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP54