Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2204241219
Cod. Produttore
2204241219
Cod. EAN
8016535157739

Informazioni di prodotto

TORTUGA 0424 28W 3K CLD CELL BIA SENS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La sorgente luminosa TORTUGA 0424 da 28 watt con temperatura colore 3000K offre una luce calda e avvolgente, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficace e confortevole. Il design compatto e il colore bianco garantiscono un'integrazione armoniosa in diversi contesti elettrici. Questo prodotto è dotato di sensore integrato, che consente un utilizzo intelligente e pratico, ottimizzando il consumo energetico. La sua affidabilità e le prestazioni luminose lo rendono una scelta eccellente per applicazioni elettriche che necessitano di soluzioni funzionali e di qualità.

altezza/profondità

95 mm

diametro esterno

400 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP54