Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2204241200
Cod. Produttore
2204241200
Cod. EAN
8016535157753

Informazioni di prodotto

TORTUGA 0424 28W 3K CLD BIA garantisce efficienza e semplicità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto.
  • Risparmio di tempo durante l’installazione.
  • Compatibilità con le più recenti normative di sicurezza.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con tecnologia LED di ultima generazione.
  • Illuminazione uniforme e di qualità.
  • Durata prolungata che riduce i costi di manutenzione.

Documentazione tecnica

TORTUGA 0424 28W 3K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: TORTUGA 0424 28W 3K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

400 mm

altezza/profondità

95 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP54