Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2204241119
Cod. Produttore
2204241119
Cod. EAN
8016535157760

Informazioni di prodotto

TORTUGA 0424 17W 4K CLD CELL BIA SENS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada TORTUGA 0424 è un apparecchio di illuminazione a LED da 17 watt con temperatura colore di 4000 Kelvin, che offre una luce bianca neutra ideale per ambienti interni ed esterni. Il design compatto e la struttura robusta garantiscono una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendola adatta a diverse applicazioni elettriche. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto mantenendo un’elevata efficienza luminosa, mentre il corpo in materiale resistente assicura sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano. Questa soluzione è perfetta per chi cerca un prodotto funzionale e performante nel settore dell’illuminazione elettrica.

altezza/profondità

83 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

305 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

TORTUGA 0424 17W 4K CLD BIA SENS