Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2204241000
Cod. Produttore
2204241000
Cod. EAN
8016535157814

Informazioni di prodotto

TORTUGA 0424 17W 3K CLD CELL BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED TORTUGA 0424 con potenza di 17 watt e temperatura colore 3000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione calda e confortevole. Il corpo compatto e il design funzionale garantiscono un’installazione semplice e una lunga durata nel tempo. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, rendendo il prodotto adatto a molteplici applicazioni elettriche e di illuminazione. Questa lampada è progettata per offrire efficienza energetica e prestazioni affidabili, soddisfacendo le esigenze di chi cerca soluzioni di illuminazione di qualità.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

305 mm

altezza/profondità

83 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP54