› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole e Torrette da Pavimento

Torretta espansione verticale bianco TOR-V

Cod. Rexel BOB02092
Cod. Produttore B02092
Cod. EAN 8015892020922

Informazioni principali

TOR-V ESTEN. VERTICA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Torretta bifacciale per estensione verticale 4 moduli nero ardesia TOR-V

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

140 mm

Tipologia

Verticale

altezza

92 mm

numero RAL

7021

numero di apparecchi incassabili

8

lunghezza

204 mm

materiale

Altro

numero di apparecchi incassabili lato posteriore

4

numero di apparecchi incassabili lato anteriore

4

Serie

TOR

Torretta espansione verticale bianco TOR-V
€ 42,10 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info