› Civile residenziale › Serie Civili

Torretta da pavimento 3M Eikon Arké Plana supporto pavimento flottante installazione apparecchi

Cod. Rexel VIV54313
Cod. Produttore V54313
Cod. EAN 8007352615168

Informazioni principali

  • Descrizione: Torretta da pavimento
  • Compatibilità: Eikon, Arké, Plana
  • Installazione: Su scatola V54903
  • Supporto: Per pavimento flottante
  • Lunghezza cavo: 3 metri
  • Quantità consigliata: 16 pezzi
  • Serie: Eikon Arké Plana
  • Uso: Apparecchi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Torretta da pavimento per apparecchi Eikon, Arké, Plana per installazione su scatola V54903. Fornita con apposito supporto per installazione su pavimento flottante.

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

Tipologia

Forma portante

profondità

60,5 mm

numero di apparecchi incassabili

3

numero di ingressi per conduttori

3

lunghezza

120 mm

materiale

Metallo

tipo di montaggio apparecchio per impianti

Avvitare

Torretta da pavimento 3M Eikon Arké Plana supporto pavimento flottante installazione apparecchi