Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
114 mm
funzione
Per reti a corrente alternata
altezza
127 mm
profondità
46 mm
modo di funzionamento
Indipendente, autonomo
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
diametro dell'apertura
35 mm
grado di protezione (IP)
IP20
categoria di sovratensione
III
grado di inquinamento
3
fissaggio a scatto
Tipo elettrico di trasformatore integrato
Trasformatore di corrente residua
Tipo meccanico di trasformatore integrato
Trasformatore di corrente
Disponibilità:
Prodotto non rendibile