›

Torcia ricaricabile Ni-MH 1,2V 8000mAh alta autonomia uso professionale elettrico

Cod. Rexel EA300042200
Cod. Produttore 300042200
Cod. EAN 8029564463870

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 1,2 V
  • Capacità nominale: 8000 mAh
  • Resistenza interna: 28 mΩ
  • Peso: 155 g
  • Dimensioni: Ø 32,2 mm x 60,5 mm
  • Ciclo vita presunto: 500 cicli
  • Serie: EXTRACELL
  • Temperatura funzionamento: -10°C a 65°C

Descrizione del prodotto

Batteria ricaricabile Ni-MH da 1,2 V con capacità di 8000 mAh, progettata per torce senza termostato. Questa batteria garantisce un'elevata autonomia e prestazioni affidabili per dispositivi portatili, offrendo una soluzione efficiente per alimentare apparecchiature elettriche con necessità di lunga durata. La tecnologia Ni-MH assicura una ricarica rapida e una buona resistenza al ciclo di carica, ideale per un utilizzo frequente e prolungato. Descrizione del produttore: ECOLOGICHE AD ALTA ENERGIA SPECIFICA SENZA EFFETTO MEMORIA. PORTABATTERIE:4/11034 Per lampade d'emergenza, lampade subacquee, apparecchiature portatili ed impieghi vari
Torcia ricaricabile Ni-MH 1,2V 8000mAh alta autonomia uso professionale elettrico