›

Torcia emergenza ausiliaria LED comandabile 2 moduli batteria ricaricabile autonomia 2,5h uso segnapasso e luce cortesia

Cod. Rexel VI20397
Cod. Produttore 20397
Cod. EAN 8007352721326

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 V~ 50/60 Hz
  • LED ad alta efficienza
  • Autonomia batteria: 2,5 ore
  • Batteria ricaricabile Li-ion
  • Funzione: torcia e segnapasso
  • Comandabile da interruttore esterno
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: VI20397

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Torcia estraibile di emergenza ausiliaria e lampada segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore, neutro - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

44,8 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

portalampada

Altro

sezione del conduttore

250 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

larghezza di montaggio

44,8 mm

adatto per tipo di marcatura

Altro

lunghezza

49 mm

altezza/profondità

45,9 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

2

lunghezza di montaggio

49 mm

materiale della copertura

Senza copertura

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

Potenza totale

1 W

Tipo di cablaggio

Terminale

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

Altro

altezza/profondità di inserimento

36,4 mm

tensione nominale

100 ... 240 V

Durata funzionamento nominale

250 ... 251 h

Torcia emergenza ausiliaria LED comandabile 2 moduli batteria ricaricabile autonomia 2,5h uso segnapasso e luce cortesia