›

TORCIA ELETTRONICA PORTATILE 230V B

Cod. Rexel VI19395.B
Cod. Produttore 19395.B
Cod. EAN 8007352456334

Informazioni principali

Torcia elettronica portatile 230V bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Caratteristiche tecniche

Serie

Arké

riserva di marcia

2 h

potenza della lampada

1 W

tipo di montaggio

incasso

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di circuito

funzione di attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

condizione dell’accumulatore

NiMh

tipo di tensione

AC

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP40

colore della luce

bianco

larghezza

45 mm

altezza/profondità

49 mm

profondità di incasso

40 mm

tensione nominale

220 V

colore della scatola

bianco

con corpo luminoso

altezza/profondità di inserimento

39.50

prestazioni del sistema

1

TORCIA ELETTRONICA PORTATILE 230V B