Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA4181
Cod. Produttore
A4181
Cod. EAN
8015466131085

Informazioni di prodotto

Top Chiusura PVC - L1000 - WH offre soluzioni efficienti e pratiche per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione
  • Materiale leggero e maneggevole
  • Compatibilità con diversi sistemi illuminotecnici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Durabilità e protezione ottimale
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente
TOP chiusura in PVC di colore bianco con lunghezza di 1000 mm, progettata per garantire una protezione efficace e duratura negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per la copertura e la sicurezza delle installazioni, assicurando facilità di montaggio e compatibilità con diverse configurazioni. Ideale per ambienti che richiedono un prodotto robusto e funzionale nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Top Chiusura PVC - L1000 - WH

larghezza

20 mm

lunghezza

1000 mm

altezza/profondità

10 mm

Produttore

Top chiusura PVC bianco 1000 mm protezione impianti elettrici facile installazione