Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGSCXPFITOOL
Cod. Produttore
SCXPFITOOL
Cod. EAN
3700575931125

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione IP: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Non specificato
  • Uso: Montaggio cavi SC XPFIT
  • Tipo: Tool connettori prelapp.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: utensili per il montaggio per cavi SC XPFIT

colore

Nero

adatto per tipo di fibra

Multimode

materiale delle ferrule

Ceramica

tipo di connettore

SC

Produttore

Tool connettori pre-lappati SC Gigamedia