Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
apparecchio di servizio incluso
materiale della copertura
plastica trasparente
tipo di lampada
lampada a colonna
altezza
700 mm
temperatura del colore
2700 K
apparecchio di servizio
alimentatore standard
materiale della scatola
alluminio
classe di protezione
I
tensione nominale
220 V
colore della luce
bianco
colore della scatola
grigio
resistenza agli urti
IK10
con corpo luminoso
tipo di tensione
AC
flusso luminoso effettivo
1010 lm
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
diametro
130 mm
corpo luminoso
LED non sostituibile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te