Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1280162
Cod. Produttore
LL1280162
Cod. EAN
8012680110094

Informazioni di prodotto

Tok H700 LED 2.7K Antrac.
TOK H700 LED 2.7K ANTRAC.Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

altezza

700 mm

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

colore della scatola

titanio

temperatura del colore

2700 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

diametro

130 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1010 lm

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

tipo di lampada

lampada a colonna

Produttore

TOK H700 LED 2.7K 14W ANTRAC.