Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL128008N
Cod. Produttore
LL128008N
Cod. EAN
8012680109807

Informazioni di prodotto

Tok C H400 LED 4K Corten

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

diametro

130 mm

flusso luminoso effettivo

430 lm

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza

400 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di lampada

lampada a colonna

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della copertura

plastica trasparente

colore della luce

bianco

Produttore

TOK C H400 LED 4K 8W CORTEN