Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTO6SCDSMP9
Cod. Produttore
TO6SCDSMP9

Informazioni di prodotto

cassetto ottico precaricato 6 SC duplex OS2 + 12 pigtails
Descrizione del produttore: cassetti ottici scorrevoli che consentono un cablaggio fino a 48 fibre in monomodale. due versioni disponibili : cassetti ottici attrezzati di raccordi ottici ST, SC duplex, SC/APC duplex, LC duplex cassetti ottici attrezzati di raccordi ottici ST, SC duplex, SC/APC duplex, LC duplex + pigtails corrispondenti

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

206 mm

tipo di fibra

Singlemode

numero RAL

9005

con scatola

con pigtail

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

6

classe della fibra

OS2

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex