Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB09603
Cod. Produttore
B09603
Cod. EAN
8015892096033

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al coperchio avvolgente
  • Design monoscomparto per una gestione ordinata dei cavi
  • Riduzione dei tempi di posa e manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e integrata
  • Migliore organizzazione degli impianti elettrici
  • Possibile risparmio energetico grazie a una corretta gestione dei cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TMU 40/2x17 W Minicanale monoscomparto con coperchio avvolgente BIANCO

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

17 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie fisse

1

Sezione utilizzabile

428 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

TMU

Produttore

TMU 40/2x17 W Minicanale monoscomparto con coperchio avvolgente BIANCO

(m)
12 m
Q.tà consigliata info