Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB00669
Cod. Produttore
B00669
Cod. EAN
8015892006698

Informazioni di prodotto

TMC 50/2X20 W MINICANALE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Minicanale TMC 50/2X20 W progettato per l'installazione ordinata e sicura di impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, garantisce protezione e facilità di posa per cavi elettrici di diverse dimensioni. La struttura compatta e funzionale permette un rapido montaggio in ambienti residenziali e commerciali, assicurando un aspetto pulito e organizzato agli impianti. Ideale per chi cerca soluzioni pratiche e durature nel settore dell'impiantistica elettrica.

colore

Bianco

larghezza

50 mm

altezza

20 mm

numero RAL

9001

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie fisse

1

Sezione utilizzabile

724 mm²

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Serie

TMC

Produttore

TMC 50/2x20 W Minicanale 2 scomparti con coperchio standard BIANCO