Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC104TM080
Cod. Produttore
C104TM080
Cod. EAN
3606482000230

Informazioni di prodotto

TM80D 80A 4P/4R NSX100/250_T

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore TM80D, ComPacT NSX100/160/250, 4 poli 4d (neutro totalmente protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale 80A

corrente nominale permanente Iu

80 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

690

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

690

numero di poli

4.0

esecuzione protezione motore

sganciatore termico/magnetico

valore iniziale campo di regolaz. dell’attivatore corto circuito non ritardato

640 A

tipo di tensione per l’azionamento

AC

valore finale campo di regolaz. dell’attivatore di corto circuito non ritardato

640 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

56 A

Serie

ComPacT_NSX_New_Gen

Produttore

Sganciatore TM80D, ComPacT NSX100/160/250, 4 poli 4d (neutro totalmente protetto), protezioni magnetotermiche, valore nominale 80A