Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM015565
Cod. Produttore
015565
Cod. EAN
4015080155652

Informazioni di prodotto

TM-5-8247/EZ COMMUTATORE A CAMME
Descrizione del produttore: Il commutatore a camme TM-5-8247/EZ rappresenta un'ottima soluzione per le esigenze di controllo elettrico. Progettato con un numero di posizioni di commutazione pari a 10, questo interruttore a stadi offre un'elevata versatilità. Con un solo polo e la possibilità di una posizione zero, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. La sua costruzione da incasso garantisce un'installazione elegante e discreta. Scegli la qualità e l'affidabilità con questo prodotto di Moeller.

numero di posizioni di commutazione

10

corrente nominale permanente Iu

10 A

numero di poli

1

Con posizione zero (off)

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore a stadi

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

dimensione della targa frontale

30×30 mm

adatto per fissaggio frontale

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

500 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series