Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX4624.180F
Cod. Produttore
4624.180F
Cod. EAN
8007352802827

Informazioni di prodotto

Tlc Panoramica IP 8Mpx 180° Color Plus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera Panoramica IP deterrente Plus, sensore CMOS 1/2,7˝, risoluzione 8 Mpx (4640x1760), obiettivo fuoco fisso 3 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, segnalazioni tramite led rossi/blu e sirena, visione a colori al buio con led bianchi 20m e in b/n con IR 30m, funzioni AV con rilevazione target, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP66. Dimensioni: Ø 110x102mm. Peso 680 g