Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX4622.2812FMS
Cod. Produttore
4622.2812FMS
Cod. EAN
8007352664128

Informazioni di prodotto

Tlc Dome IP 8Mpx ob 2,8-12mm mot H.265
Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7in, risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265 e H.264 Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD card, IR 30- 50 m, funzioni WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 112x100 mm. Peso 625 g

numero di punti immagine (megapixel)

8

capacità memoria

128 GB

numero di uscite digitali

1

diametro

87 mm

altezza

87 mm

larghezza

87 mm

profondità

219 mm

con segnalatore di movimento video

con lampada IR

esecuzione

EV014702

tipo di montaggio

parete/soffitto

luogo d’impiego

universale

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

sistema d’immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore

bianco

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

grado di protezione (IP)

IP67

tipo di tensione

DC

Produttore

TLC DOME IP 8MPX OB 2,8-12MM MOT H.