› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Tlc Dome IP 6Mpx obiettivo 2,8mm visione colore IR protezione IP67 PoE

Cod. Rexel EX4622.028GC
Cod. Produttore 4622.028GC
Cod. EAN 8007352766617

Informazioni principali

  • Risoluzione: 6 Mpx (3200x1800)
  • Obiettivo: fuoco fisso 2,8 mm
  • Alimentazione: PoE o 12 Vdc
  • Protezione: IP67
  • Visione notturna: LED bianchi 20-30m
  • Compressione: H.265+ Multistream
  • Dimensioni: Ø 95x83 mm
  • Serie: EX4622.028GC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera Dome IP, sensore CMOS 1/2,5˝, risoluzione 6 Mpx (3200x1800), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con led bianchi 20-30m e in b/n con IR 20-30m, funzioni AV, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: Ø 95x83 mm. Peso 430 g

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

95 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

83 mm

profondità

83 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

4 W

diametro

95 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma di cupola

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

Altro

con segnalatore di movimento video

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

8

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con microfono

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di ingressi audio

1

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Conforme a ONVIF

Con luce bianca

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Max.portata luce bianca

30 m

Con slot per schede di memoria

Con analisi AI integrata

Adatto per montaggio a soffitto

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

0 ... 2,8 mm

Angolo di osservazione orizzontale

0 ... 104 GRADO

Tlc Dome IP 6Mpx obiettivo 2,8mm visione colore IR protezione IP67 PoE