›

TLC BULLET TERMICA 256X192PX PLUS

Cod. Rexel EX4626.040E
Cod. Produttore 4626.040E
Cod. EAN 8007352802834

Informazioni principali

  • Risoluzione termica: 256x192 px
  • Ottica termica: 3,2 mm fisso
  • Risoluzione visibile: 5 Mpx
  • Ottica visibile: 4 mm fisso
  • Alimentazione: PoE o 12 Vdc
  • IR: 30 m
  • Protezione: IP66
  • Serie: EX4626.040E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera Bullet IP termica Plus con doppia ottica, risoluzione ottica termica 256x192px con obiettivo fuoco fisso 3,2mm, risoluzione ottica visibile 5Mpx con obiettivo fuoco fisso 4mm, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30 m, funzioni AV con rilevazione target, WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, grado di protezione IP66. Dimensioni: 217x80x80 mm. Peso 710 g

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

7500 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

75 mm

profondità

168 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

7500 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK00

con segnalatore di movimento video

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Telecamera a immagine termica

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Con slot per schede di memoria

Con analisi AI integrata

Adatto per montaggio a soffitto

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

TLC BULLET TERMICA 256X192PX PLUS