Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
EX4621.2812LPR
Cod. Produttore
4621.2812LPR
Cod. EAN
8007352769397

Informazioni di prodotto

Tlc Bullet IP LPR 2Mpx 2,8-12mm mot.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telecamera Bullet IP lettura targhe, sensore CMOS 1/2,8", risoluzione 2 Mpx (1920×1080), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 50-70 m, CVBS, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 100x89x280 mm. Peso 1115 g

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

280 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

100 mm

profondità

280 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

11 W

diametro

89 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

numero di ingressi digitali

1

numero di uscite digitali

1

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

Altro

con segnalatore di movimento video

motor zoom

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP67

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con microfono

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

70 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Conforme a ONVIF

Comunicazione tramite cablaggio

Adatto per montaggio a soffitto

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

32 ... 103 GRADO

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Con slot per schede di memoria

Con analisi AI integrata

Produttore

Tlc Bullet IP LPR 2MPx 2,8-12mm motorizzata lettura targhe IP67 PoE IR 50-70m