›

TLC BULLET IP 4MPX 2,8-12MM DET. PL

Cod. Rexel EX4621.2812DDT
Cod. Produttore 4621.2812DDT
Cod. EAN 8007352743816

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4 Mpx
  • Obiettivo: 2,8-12 mm varifocale
  • Alimentazione: PoE o 12 Vdc
  • Protezione: IP66
  • Visione notturna: 40 m LED bianchi/IR
  • Compressione: H.265s
  • Dimensioni: 81x81x218 mm
  • Serie: EX4621

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera Bullet IP deterrente, sensore CMOS 1/3˝, risoluzione 4 Mpx (2592×1520), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265s, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, Audio IN/OUT, segnalazioni tramite led rossi/blu e sirena, visione al buio a colori con led bianchi 40m e in b/n con IR 40m, AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, SmartIR, RTSP, grado di protezione IP66. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 680 g

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

larghezza

8100 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

81 mm

profondità

218 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

12 W

diametro

8100 mm

adatto per montaggio a parete

Tipologia costruttiva

Forma a proiettile

capacità memoria

256 GIGABYTE

Adatto ad uso esterno

Sistema d'immagine

PAL

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

Altro

con segnalatore di movimento video

motor zoom

collegamento obiettivo

Altro

comando del pannello

DC

grado di protezione (IP)

IP66

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

Luogo d'impiego

Universale

numero di punti immagine (megapixel)

4

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Idoneo per l'installazione su superfici

con altoparlante

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con microfono

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

Supporta H.264 Codec

Supporta H.265 Codec

Supporta Motion JPEG Codec

Conforme a ONVIF

Con luce bianca

Comunicazione tramite cablaggio

frequenza dei fotogrammi

25 FRAME_SECONDO

Max.portata luce bianca

40 m

Con slot per schede di memoria

Con analisi AI integrata

Adatto per montaggio a soffitto

trasmissione

Altro

tensione di alimentazione

12 ... 12,01 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

30 ... 93 GRADO

TLC BULLET IP 4MPX 2,8-12MM DET. PL