Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Telecamera Bullet AHD Day & Night, risoluzione 8 Mpx, sensore da 1/2,5 in, filtro IR meccanico, obiettivo varifocale 2,8-12 mm, funzione CsC, sensibilità 0 lux IR in ON, grado di protezione IP66, illuminatore IR con portata fino a 30 m, Smart-IR, commutazione AHD-CVBS (tramite CsC), funzioni automatiche: BLC, 2DNR, AGC, WHITE-BAL, D-WDR. Alimentazione 12 Vdc 400 mA, completa di staffa con passaggio di cavi protetto. Dimensioni 193(L) x 90 (A) 69(Ø) mm. Peso 510 g