Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Telecamera Bullet IP Plus, sensore CMOS 1/2,9˝, risoluzione 4 Mpx (2688x1520), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, compressione H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, visione a colori al buio con elevata sensibilità alla luce (0,0005Lux) e led bianchi 20-30 m, funzioni AV con rilevazione target, WDR, ROI, 3DNR, HLC, BLC, Mask, Motion, Smart IR, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP67. Dimensioni: 81x81x218 mm. Peso 640 g