Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Altro
colore
Beige
larghezza
21,5 mm
altezza
profondità
8,5 mm
tensione nominale
400 V
numero di poli
1
lunghezza
numero di punti di fissaggio per ogni polo
2
larghezza/dimensione modulare
altezza per il tipo di montaggio più basso
esecuzione collegamento elettrico 1
Raccordo a vite
esecuzione collegamento elettrico 2
materiale del corpo isolante
Ceramica
posizione di collegamento
Laterale
corrente nominale In
32 A
Temperatura d'esercizio
0 ... 250 °C
sezione conduttore collegabile unifilare
0,5 ... 4 mm²
Serie
FireBox T series
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te