Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIRRA12SC09
Cod. Produttore
TIRRA12SC09
Cod. EAN
3700575918034

Informazioni di prodotto

  • Serie: TIRRA12SC09
  • Posizioni: 12
  • Tipo raccordi: SC duplex
  • Modalità: Monomodale OS2
  • Tipo prodotto: Cassetto ottico
  • Funzione: Scorrevole
  • Pre-cablato: Sì
  • Applicazione: Gestione fibra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 12 raccordi SC duplex monomodale.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Singlemode

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

12

classe della fibra

OS2

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex

Produttore

TIRRA12SC09 PRECAR.12POS.SCD OS2