Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTO6SCDMM
Cod. Produttore
TO6SCDMM

Informazioni di prodotto

cassetto ottico precaricato 6 SC duplex

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: All'insegna dell'essenzialità, i cassetti ottici precaricati INITIO offorno un eccellente rapporto qualità prezzo.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

Numero prese gestite

6

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

6

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex