Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTO12LCDMM
Cod. Produttore
TO12LCDMM

Informazioni di prodotto

cassetto ottico precaricato 12 LC duplex

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: All'insegna dell'essenzialità, i cassetti ottici precaricati INITIO offorno un eccellente rapporto qualità prezzo.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

Numero prese gestite

12

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

12

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

LC-Duplex