Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTO12LCDSM
Cod. Produttore
TO12LCDSM

Informazioni di prodotto

cassetto ottico precaricato 12 LC duplex OS2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: All'insegna dell'essenzialità, i cassetti ottici precaricati INITIO offorno un eccellente rapporto qualità prezzo.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

206 mm

tipo di fibra

Singlemode

numero RAL

9005

Numero prese gestite

12

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

12

classe della fibra

OS2

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

LC-Duplex