Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIREQ24LC09
Cod. Produttore
TIREQ24LC09

Informazioni di prodotto

cassetto ottico OS2 attrezzato 24 raccordi LC duplex + 48 pigtails

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 24 raccordi LC duplex monomodale + 48 pigtails LC OS2.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Singlemode

numero RAL

9005

con scatola

con pigtail

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

24

classe della fibra

OS2

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

LC-Duplex