Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGTIRRA12SCOM4
Cod. Produttore
TIRRA12SCOM4

Informazioni di prodotto

  • Tipo: cassetto ottico scorrevole
  • Raccordi: 12 SC duplex
  • Fibra: OM4 50/125
  • Serie: TIR OPT EQ

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: cassetto ottico scorrevole Munito di 12 raccordi SC duplex OM4.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

200 mm

tipo di fibra

Multimode 50/125

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

24

con piastra frontale

numero di unità di altezza (UA)

1

con numero di prese mobili/adattatori

12

classe della fibra

OM4

tipo di connettore esterno

SC-Duplex

tipo di connettore interno

SC-Duplex

Produttore

TIR OPT EQ 12RAC SCD 50/125 OM