Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3CRAAC10-375
Cod. Produttore
H3CRAAC10-375351
Cod. EAN
4548583553262

Informazioni di prodotto

Timer H3CR-A, 48x48, multi.,11-pin,2xSPDT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Temporizzatore elettronico H3CR-A, 48x48, multiscala, multifunzione, multitensione, 2 uscite SPDT ritardate, terminali undecal

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

5 A

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

68 mm

adatto per montaggio frontale

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Argento

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Montaggio frontale

intervallo di tempo

0,05 ... 1080000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 125 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

TIMER- H3CRAAC100240DC100125- H3CRA