Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3CRH8LAC-238
Cod. Produttore
H3CRH8LAC-231078
Cod. EAN
4548583553019

Informazioni di prodotto

timer- 48x48 mm. multiscala in secondi. rit

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 48x48 mm, multiscala in secondi, rit. diseccitazione alim., 2 contatti rit. in scambio, zocc. ottale

corrente nominale

5 A

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

79 mm

adatto per montaggio frontale

apparecchio completo con base

con base a innesto

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Argento

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Montaggio frontale

intervallo di tempo

0,05 ... 12 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 120 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

0 ... 30 V

Produttore

TIMER- H3CR-H8L AC100-120 S- H3CRH8