Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3CRASAC2-231
Cod. Produttore
H3CRASAC2-231092
Cod. EAN
4548583553309

Informazioni di prodotto

timer- 48x48 mm. multiscala. multifunzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 48x48 mm, multiscala, multifunzione (8 modi), uscita a transistor NPN/PNP, zoccolo undecal

larghezza

48 mm

altezza

48 mm

profondità

68 mm

adatto per montaggio frontale

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Argento

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP40

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

adatto per montaggio su guida a cappello

materiale del contatto

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Materiale dell'inserto del contatto

Altro

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

Montaggio frontale

intervallo di tempo

0,05 ... 1080000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

2 ... 30 V

Produttore

TIMER- H3CR-AS AC24-48/DC12-48- H3C