Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
corrente nominale
5 A
larghezza
48 mm
altezza
profondità
68 mm
adatto per montaggio frontale
funzione ciclica con impulso iniziale, variabile
Funzione ritardata all'eccitazione
Funzione passante con ritardo all'eccitazione
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a innesto
materiale del rivestimento di contatto
Argento
Tipo di tensione d'esercizio
AC/DC
grado di protezione (IP)
IP40
numero di uscite, ritardate, contatto invertitore
2
uscite, con commutazione ritardate/non ritardate
adatto per montaggio su guida a cappello
materiale del contatto
Altro
Tipo di tensione per l'azionamento
Materiale dell'inserto del contatto
Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7
RT I
Montaggio frontale
intervallo di tempo
0,05 ... 1080000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
24 ... 48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
12 ... 48 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
0 ... 250 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Tensione d'esercizio in DC
0 ... 30 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te