Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3DKM1ACDC242
Cod. Produttore
H3DKM1ACDC24240
Cod. EAN
4548583744967

Informazioni di prodotto

Timer H3DK-M, 22,5mm, multi, 1xSPDT, DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Temporizzatore elettronico H3DK-M, 22,5mm, multiscala, multifunzione, multitensione, 1 uscita SPDT ritardata, guida DIN

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

5 A

larghezza

22,5 mm

altezza

79 mm

profondità

100 mm

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

Funzione ritardata all'eccitazione

Funzione passante con ritardo all'eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP30

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

0,1 ... 4320000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

5 ... 30 V

Produttore

TIMER-ANALOGICIH3DKM1ACDC24230- H3D