›

TIMER-ANALOGICIH3DKHBL ACDC2448

Cod. Rexel ONH3DKHBLACDC24
Cod. Produttore H3DKHBLACDC2448
Cod. EAN 4548583745025

Informazioni principali

  • Serie: H3DK-M
  • Tensione alimentazione: 24-240 Vc.a./Vc.c.
  • Uscita controllo: Relè, SPDT/DPDT
  • Modalità funzionamento: 8 modalità
  • Scale temporizzazione: 0,1s - 1200h
  • Temperatura ambiente: -20…55°C
  • Protezione: IP30 (morsettiera IP20)
  • Certificazioni: UL, CSA, CE, EN 61812-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: DIN 22,5mm, multiscala 120s max,ritardo diseccitazione aliment.,1 contatto rit. In scambio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

5 A

larghezza

22,5 mm

altezza

79 mm

profondità

100 mm

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP30

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

0,1 ... 120 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

5 ... 30 V

TIMER-ANALOGICIH3DKHBL ACDC2448