Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3DKGACDC2424
Cod. Produttore
H3DKGACDC24240
Cod. EAN
4548583745018

Informazioni di prodotto

timer-analogiciH3DKG ACDC24240

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: DIN 22,5mm, multiscala, avviamento stella-triangolo, 2 contatti in scambio

corrente nominale

5 A

larghezza

22,5 mm

altezza

79 mm

profondità

100 mm

funzione stella/triangolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP30

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

1 ... 120 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

5 ... 30 V

Produttore

TIMER-ANALOGICIH3DKG ACDC24240- H3D