Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Cod. Rexel
ONH3DKFACDC2424
Cod. Produttore
H3DKFACDC24240
Cod. EAN
4548583745001

Informazioni di prodotto

Timer H3DK-F, 22,5mm, pau-lav, 1xSPDT, DIN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Temporizzatore elettronico H3DK-F, 22,5mm, pausa-lavoro, multiscala, multitensione, 1 uscita SPDT ritardata, guida DIN

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

5 A

larghezza

22,5 mm

altezza

79 mm

profondità

100 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP30

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Grado di protezione (RT) secondo IEC 61810-7

RT I

intervallo di tempo

0,1 ... 4320000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

5 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

5 ... 30 V

Produttore

TIMER-ANALOGICIH3DKF ACDC24240- H3D